Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800111960 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800111960 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800111960 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106144585
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800111960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Samsung Tablet-PC Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Netbook Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung Galaxy Tab Active Samsung Galaxy Tab Active 2 Samsung Galaxy Tab Active 2 8.0 Samsung Galaxy Tab Active 2 8.0 LTE Samsung Galaxy Tab Active 2 8.0 TD-LTE Samsung Galaxy Tab Active 2 8.0 WiFi Samsung Galaxy Tab Active 2 LTE Samsung Galaxy Tab Active 2 WiFi Samsung Galaxy Tab Active 4G Samsung Galaxy Tab Active 4G LTE Samsung Galaxy Tab Active 8.0 Samsung Galaxy Tab Active LTE Samsung Galaxy Tab Active WiFi Samsung Galaxy Tab M-T395C Samsung Galaxy Tab SM-T360 Samsung Galaxy Tab SM-T360NNGAXAR Samsung Galaxy Tab SM-T360UD Samsung Galaxy Tab SM-T365 Samsung Galaxy Tab SM-T365F0 Samsung Galaxy Tab SM-T390 Samsung Galaxy Tab SM-T390N Samsung Galaxy Tab SM-T395 Samsung Galaxy Tab SM-T395N
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4050 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
15.39 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.