Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800106085 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800106085 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800106085 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106144152
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800106085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Apple Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Apple Macbook Pro Notebook Ersatz für Apple Akku A1322 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Li-Polymer-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Polymer Akkumulatoren (auch LiPoly- oder LiPo-Akkus genannt) gehören zur Familie der Li-Ion Akkus. Sie zeichnen sich durch eine geringe Selbstentladung, lange Haltbarkeit und hohe Kapazität aus. Im Vergleich zu anderen Li-Ion-Technologien ist der Energiegehalt von Li-Polymer Akkus etwas geringer, dafür sind sie aber widerstandsfähiger gegen Überladung. Die Elektrolyten auf Polymerbasis ermöglichen vielfältige Bauformen bei geringem Gesamtgewicht des Akkus. LiPo-Akkus finden insbesondere in Elektroautos, im Modellbau, in Smartphones oder Notebooks Anwendung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple Macbook Pro 13 Apple Macbook Pro 13" A1278 2009 Version Apple Macbook Pro 13" MB990*/A Apple Macbook Pro 13" MB990CH/A Apple Macbook Pro 13" MB990J/A Apple Macbook Pro 13" MB990LL/A Apple Macbook Pro 13" MB990TA/A Apple Macbook Pro 13" MB990ZP/A Apple Macbook Pro 13" MB991*/A Apple Macbook Pro 13" MB991CH/A Apple Macbook Pro 13" MB991J/A Apple Macbook Pro 13" MB991LL/A Apple Macbook Pro 13" MB991TA/A Apple Macbook Pro 13" MB991ZP/A Apple Macbook Pro 13" MC700LL/A Apple Macbook Pro 13" Precision Unibody 2009
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5800 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.95 V
Batteriekapazität
63.51 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.