Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800101350 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800101350 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800101350 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106143577
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800101350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Dell Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Dell Precision, Inspiron, Latitude, Vostro Notebook Ersatz für Dell Akku 0C5449, 0C5454, 0CR174, 0D5453, 0D5549, 0D5550, 0D5553, 0D5556, 0D5557, 0F5125, 0GD761, 0GG574, 0GU479, 0HJ588, 0HJ607, 0HK421, 0JN149, 0KD476, 0MJ365, 0MJ456, 0MY976, 0NR147, 0PD942, 0PD945, 0PD946, 0PR002, 0PY961, 0RD850, 0RD855, 0RD857, 0RD859, 0TD344, 0TD347, 0TD349, 0TM777, 0TM787, 0TM795, 0TX280, 0UD260, 0UD264, 0UD265, 0UD267, 0UY436, 0UY628, 0XP115, 0XU863, 0XU882, 0XU937, 0Y4501, 0Y4503, 310-6321, 310-6322, 312-0339, 312-0340, 312-0348, 312-0349, 312-0350, 312-0425, 312-0427, 312-0428, 312-0429, 312-0455, 312-0460, 312-0461, 312-0466, 312-0467, 312-0599, 312-0600, 451-10338, 451-10339, 451-10424, 999C5730F, C5446, C5447, C5448, C5449, C5454, C5974, CR174, D5260, D5318, D5453, D5549, D5550, D5551, D5552, D5553, D5555, D5556, D5557, F5125, F5126, F5127, F5131, F5132, F5133, F5134, F5135, F5635, G5260, G5261, G5266, GD761, GG574, GU479, HJ588, HJ607, HK421, JN149, KD476, MJ365, MJ456, MY976, NR147, PD942, PD945, PD946, PR002, PY961, RD850, RD855, RD857, RD859, TD344, TD347, TD349, TM777, TM787, TM795, TX280, U4873, UD260, UD264, UD265, UD267, UY628, XP115, XU863, XU882, XU937, Y436, Y4500, Y4501, Y4503, Y4504, Y4873, YF976, a51-10482 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
Dell Inspiron 1501 Dell Inspiron 1505 Dell Inspiron 6000 Dell Inspiron 6400 Dell Inspiron 9200 Dell Inspiron 9300 Dell Inspiron 9400 Dell Inspiron E1501 Dell Inspiron E1505 Dell Inspiron E1705 Dell Inspiron M1505 Dell Inspiron M170 Dell Inspiron M1705 Dell Inspiron M1710 Dell Inspiron PP20L Dell Inspiron PP23L Dell Inspiron PP23LA Dell Inspiron PP23LB Dell Inspiron XPS Gen 2 Dell Inspiron XPS M170 Dell Inspiron XPS M1710 Dell Latitude 131L Dell Latitude 161 Dell Precision M6300 Dell Precision M90 Dell Vostro 1000
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Batteriekapazität
48.84 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.