Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800101332 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800101332 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800101332 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106143575
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800101332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Lenovo Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Lenovo ThinkPad Notebook Ersatz für Lenovo Akku 40Y7001, ASM 42t5261, ASM 92P1170, FRU 42T5260, FRU 92P1167, FRU 92P1169, FRU 92P1227 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Lenovo
Kompatibilität
Lenovo ThinkPad X60 1702 Lenovo ThinkPad X60 1703 Lenovo ThinkPad X60 1704 Lenovo ThinkPad X60 1705 Lenovo ThinkPad X60 1706 Lenovo ThinkPad X60 1707 Lenovo ThinkPad X60 1708 Lenovo ThinkPad X60 1709 Lenovo ThinkPad X60 2509 Lenovo ThinkPad X60 2510 Lenovo ThinkPad X60 2533 Lenovo ThinkPad X60s 1702 Lenovo ThinkPad X60s 1703 Lenovo ThinkPad X60s 1704 Lenovo ThinkPad X60s 1705 Lenovo ThinkPad X60s 1706 Lenovo ThinkPad X60s 1707 Lenovo ThinkPad X60s 1708 Lenovo ThinkPad X60s 1709 Lenovo ThinkPad X60s 2507 Lenovo ThinkPad X60s 2508 Lenovo ThinkPad X60s 2522 Lenovo ThinkPad X60s 2524 Lenovo ThinkPad X60s 2533 Lenovo ThinkPad X61 7673 Lenovo ThinkPad X61s 7669
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Batteriekapazität
65.12 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.