Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800101187 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800101187 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 800101187 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106143562
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800101187
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Everex / F.I.C. / Hipgrade / Fujitsu-Siemens Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Everex, F.I.C., Hipgrade, Fujitsu-Siemens Notebook Ersatz für Fujitsu-Siemens Akku 21-92348-01, 21-92441-01, 21-92441-02 (SMP), 21-92445-03, 21-92445-04, CEX-LMXXXHBA6, DPK-LMXXSS3, DPK-LMXXSS6, S26391-F6120-L450, SMP-LMXXFS2, SMP-LMXXPS6, SMP-LMXXSF3, SMP-LMXXSS3, SMP-LMXXSS6, SOL-LMXXML6 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Fujitsu Siemens
Kompatibilität
Everex StepNote NC1501 Everex StepNote NM3500W Everex StepNote VA2001T Everex StepNote VA4103 Everex StepNote VA4300 F.I.C. GR1 F.I.C. GR2 F.I.C. GT1W F.I.C. LM10W F.I.C. LM13W F.I.C. LM1W F.I.C. LM2W F.I.C. LM77W F.I.C. MR056 F.I.C. va250D F.I.C. VY050 Fujitsu-Siemens Amilo L1310 Fujitsu-Siemens Amilo L1310G Fujitsu-Siemens Amilo L7320 Fujitsu-Siemens Amilo L7320G Fujitsu-Siemens Amilo L7320GW Fujitsu-Siemens Amilo Li1703 Fujitsu-Siemens Amilo Li1705 Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2030 Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2035 Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2055 Fujitsu-Siemens Amilo Pro V3515 Hipgrade h30 Hipgrade r511 Hipgrade va250 Hipgrade va250d Hipgrade va250p
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Batteriekapazität
48.84 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.