Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink FT1U020 Glasfaserkabel 20 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink FT1U020 Glasfaserkabel 20 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz, Violett
LogiLink FT1U020 Glasfaserkabel 20 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz, Violett
LogiLink FT1U020 Glasfaserkabel 20 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz, Violett
LogiLink FT1U020 Glasfaserkabel 20 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz, Violett
LogiLink FT1U020 Glasfaserkabel 20 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz, Violett
LogiLink FT1U020 Glasfaserkabel 20 m LC U-DQ(ZN) BH OM4 Schwarz, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106017939
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     FT1U020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Produktinformationen "LWL Trunkkabel U-DQ(ZN)BH, 4 Fasern Multimode OM4, LC/UPC - LC/UPC, 20 m" von LogiLink Professional Hochwertiges, vorkonfektioniertes LWL-Installationskabel für den Innen- und Außenbereich. Bestens geeignet zum Einziehen in Kabelrohre, Kabelkanäle und Schächte oder in Kabelpritschen. Das montagefertige, robuste Kabel ist beidseitig mit Kabelpeitschen und Einziehhilfe versehen. Jedes Kabel ist getestet und anhand einer eindeutigen Seriennummer nachprüfbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
750 g
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabeltyp
U-DQ(ZN) BH
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Unterstütze Wellenlängen
850 nm
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
30 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.