Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 474900A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 474900A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP28
BlueOptics 474900A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP28
BlueOptics 474900A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP28
BlueOptics 474900A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP28
BlueOptics 474900A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP28
BlueOptics 474900A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP28
BlueOptics 474900A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP28
BlueOptics 474900A-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik SFP28
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104953840
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     474900A-BO
EAN/GTIN:
     4063232277783
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Überragende Leistung
Nokia 474900A kompatibler 25GBASE-SR SFP28 Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Nokia 474900A kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 850nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 850nm) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Nokia 474900A kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Nokia 474900A 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 offiziell unterstützen. Jeder Nokia 474900A kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 25G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Nokia 474900A kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 für den Einsatz in der jeweiligen Nokia Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Nokia 474900A kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 der Marke BlueOptics wird, wie der original Nokia 474900A Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Nokia 474900A kompatiblen BlueOptics 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 von mehr als 10 Jahren und steht dem original Nokia 474900A in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Nokia 474900A kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Nokia 474900A 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Nokia 474900A kompatible BlueOptics 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 ist ein äquivalenter Ersatz für original Nokia 474900A 25GBASE-SR LC Duplex SFP28, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Nokia 474900A kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Nokia 474900A kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Nokia 474900A 25GBASE-SR LC Duplex SFP28.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Nokia 474900A kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Nokia 474900A kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Nokia 474900A kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Nokia 474900A kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Nokia 474900A kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Nokia 474900A kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Nokia 474900A kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Nokia 474900A kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Nokia 474900A kompatible 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Nokia 474900A kompatiblen 25GBASE-SR LC Duplex SFP28 bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Schnittstelle
SFP28
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Tx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
25 Gigabit Ethernet
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
25GBASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.