Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royal Talens 17820424 Acrylfarbe 20 ml Beige, Schwarz, Blau, Braun, Grün, Pink, Violett, Rot, Weiß, Gelb Röhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Royal Talens 17820424 Acrylfarbe 20 ml Beige, Schwarz, Blau, Braun, Grün, Pink, Violett, Rot, Weiß, Gelb Röhre
Royal Talens 17820424 Acrylfarbe 20 ml Beige, Schwarz, Blau, Braun, Grün, Pink, Violett, Rot, Weiß, Gelb Röhre
Royal Talens 17820424 Acrylfarbe 20 ml Beige, Schwarz, Blau, Braun, Grün, Pink, Violett, Rot, Weiß, Gelb Röhre
Royal Talens 17820424 Acrylfarbe 20 ml Beige, Schwarz, Blau, Braun, Grün, Pink, Violett, Rot, Weiß, Gelb Röhre
Royal Talens 17820424 Acrylfarbe 20 ml Beige, Schwarz, Blau, Braun, Grün, Pink, Violett, Rot, Weiß, Gelb Röhre
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104947929
Hersteller:
     Royal Talens
Herst.-Nr.:
     17820424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
acrylfarben set
royal talens acrylfarben
acrylfarbe 20 ml
Dieses umfangreiche Set mit 24 x 20-ml-Acrylfarben bietet Ihnen eine ausgewogene Farbpalette und eine große Auswahl an verschiedenen Deckgraden. Unsere Standardserie bietet Ihnen die umfangreichste Palette an bemerkenswert lebendigen Acrylfarben. Diese vielseitige Farbe ist leicht zu verarbeiten und lässt sich einfach auftragen. Sie können die Farbe entweder direkt aus der Tube verwenden oder mit Wasser oder einem unserer Acrylmalmittel verdünnen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Produktform
Röhre
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
20 ml
Merkmale
Farbe des Anstrichs
Beige, Schwarz, Blau, Braun, Grün, Pink, Violett, Rot, Weiß, Gelb
Spendertyp
Röhre
Produktfarbe
Weiß
Oberflächentyp
Matte
Anzahl
24
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.