Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 30104 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 30104 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 30104 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 30104 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 30104 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104924010
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     30104
EAN/GTIN:
     4024723301042
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Muffe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
61 mm
Breite
40 mm
Merkmale
Biegewinkel
90 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.