Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit 30103 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geberit 30103 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 30103 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 30103 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Geberit 30103 Ablauf- und Entlüftungsarmatur (DVW)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104924009
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     30103
EAN/GTIN:
     4024723301035
Suchbegriffe:
Edelstahl-Bogen
Edelstahl-Winkel
Edelstahl-Winkelstück
Edelstahl-Muffe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
53 mm
Breite
33 mm
Merkmale
Biegewinkel
90 °
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.