Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba MG Series 3.5" 20 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toshiba MG Series 3.5" 20 TB SATA
Toshiba MG Series 3.5" 20 TB SATA
Artikel-Nr.:
     832-420509
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MG10ACA20TE
EAN/GTIN:
     4260557512487
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
20000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Puffergröße Speicherlaufwerk
512 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Kontinuierliche HDD Übertragungsrate
281 MiB/s
Betrieb rund um die Uhr
Ja
Nutzlastbegrenzung
550 TB/Jahr
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
2500000 h
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.3 W
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 269,56*
€ 290,76*
pro Stück
€ 5,80*
ab € 268,83*
€ 291,92*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 268,96*
€ 292,35*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 269,74*
€ 292,77*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 273,85*
€ 296,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,76*
€ 346,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,56*
€ 339,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,32*
€ 335,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,56*
€ 320,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.