Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wesco Standascher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wesco Standascher
Wesco Standascher
Wesco Standascher
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104802867
Hersteller:
     WESCO M. Westermann
Herst.-Nr.:
     150601-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Die saubere Alternative mit Sieb.

Material:
high-quality sheet steel, powder-coated

CLEANING NOTE:
We recommend cleaning the surface with a damp cloth and household washing-up liquid. Please do not use scouring agents or scouring pads!

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
270 mm
Breite
270 mm
Höhe
640 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
30 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Silber
Eingebauter Aschenbecher
Ja
Herausnehmbarer Aschenbecher
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.