Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 139.000.55 Sirene Verdrahtete Sirene Indoor/Outdoor Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 139.000.55 Sirene Verdrahtete Sirene Indoor/Outdoor Rot
Werma 139.000.55 Sirene Verdrahtete Sirene Indoor/Outdoor Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104750080
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     139.000.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Verdrahtete Sirene
Besetzung erhältlich
Indoor/Outdoor
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Schalldruckpegel
105 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Produktfarbe
Rot
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
9 - 60 V
Energieverbrauch
15 mA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
119 mm
Gewicht
350 g
Höhe
108 mm
Breite
136 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: schallgeber werma, schallgeber
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,55*
€ 187,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,17*
€ 185,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,54*
€ 180,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,19*
€ 160,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.