Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alecto SA20 Rauchmelder Optischer Melder Kabellos


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alecto SA20 Rauchmelder Optischer Melder Kabellos
Alecto SA20 Rauchmelder Optischer Melder Kabellos
Alecto SA20 Rauchmelder Optischer Melder Kabellos
Alecto SA20 Rauchmelder Optischer Melder Kabellos
Alecto SA20 Rauchmelder Optischer Melder Kabellos
Alecto SA20 Rauchmelder Optischer Melder Kabellos
Alecto SA20 Rauchmelder Optischer Melder Kabellos
Alecto SA20 Rauchmelder Optischer Melder Kabellos
Alecto SA20 Rauchmelder Optischer Melder Kabellos
Alecto SA20 Rauchmelder Optischer Melder Kabellos
Alecto SA20 Rauchmelder Optischer Melder Kabellos
Alecto SA20 Rauchmelder Optischer Melder Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104559924
Hersteller:
     Alecto
Herst.-Nr.:
     SA20
EAN/GTIN:
     8712412596089
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Guter Brandschutz muss nicht teuer sein. Der SA20 von Alecto beweist das. Für den kleinstmöglichen Preis erhalten Sie ein Stück Sicherheit im Haus, das nicht fehlen sollte. Einmal installiert, warnt dieser Rauchmelder jeden im Haus mit einem lauten, unüberhörbaren Ton, wenn eine Brandsituation eintritt. Taste für temporäres Ausschalten Es gibt Situationen oder Anlässe bei denen Sie den Rauchmelder vorrüber gehend abschalten wollen/müssen. Zum Beispiel, wenn Sie eine Steingrillparty in Ihrem Haus veranstalten. Oder Sie veranstalten eine Party und es sind viele Raucher in der Gruppe. Der SA20 verfügt über eine praktische Time-Out-Taste, mit der Sie den Melder ausschalten können, wenn die Situation es erfordert. Günstiger Rauchmelder, komplett geliefert Der Rauchmelder wird mit einer alkalischen 9V-Batterie geliefert, die eine lange Lebensdauer hat. Die Bodenplatte zur Montage des Rauchmelders an der Wand oder Decke ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten, ebenso wie die notwendigen Schrauben und Dübel. Ob Sie ihn also an einer Holzdecke oder einer Ziegelwand befestigen wollen, alle Materialien sind im Lieferumfang enthalten. Mit Alecto entscheiden Sie sich für ein gut durchdachtes und benutzerfreundliches Produkt von hoher Qualität.
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Optischer Melder
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus
Reset-Knopf
Ja
Testknopf
Ja
Pause-Funktion
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Warnung Dezibel
85 dB
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
160 g
Energie
Energiequelle
Akku
Batterie Lebensdauer
1 Jahr(e)
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Höhe
37 mm
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Gewicht
120 g
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder 85db
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,67*
€ 34,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,40*
€ 33,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,21*
€ 32,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,29*
€ 31,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,16*
€ 29,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.