Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN Stromverlängerung Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN Stromverlängerung Schwarz
Lapp ÖLFLEX TRUCK 170 TWIN Stromverlängerung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104515444
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     7027057-500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriekabel
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromverlängerung
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
500 m
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
EAC
Energie
Nennspannung
60 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,48746*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,79746*
€ 9,27898
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,55746*
€ 8,99338
pro Meter
ab 250 Meter
€ 7,12746*
€ 8,48168
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,92746*
€ 8,24368
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 6,48746*
€ 7,72008
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.