Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y445482 Herst.-Nr.: 125543 EAN/GTIN: 5733439125543 |
| |
|
| | |
| Regalboden, 310 mm. Traglast pro Boden 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 885 mm | | Tiefe | 310 mm | | Höhe | 36 mm | | Gewicht | 1952 g | Merkmale | Typ | Regalboden | | Material | Galvanisiertes Stahl | | Produktfarbe | Stahl | | Höchstgewichtskapazität | 100 kg | | Anzahl | 3 | | Anzahl der Regale | 1 Regale |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 13,22667* | € 19,46334* | | | | | | | 13 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 22,46* | € 31,38* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 80,90* | € 103,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 58,39002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|