Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco 125543 Fachboden (B x H x T) 885 x 36 x 310mm Stahl Silber 3St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Raaco
Raaco
Artikel-Nr.:
     1039H-940910083200
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     Y445482
EAN/GTIN:
     5733439125543
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Raaco 125543 Fachboden (B x H x T) 885 x 36 x 310mm Stahl Silber 3St.

Regalboden, 310 mm. Traglast pro Boden 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

Herstellerfarbe: Silber
Gewicht: 1.95 kg
Länge (Tiefe): 310 mm
Höhe: 36 mm
Breite: 885 mm
Kategorie: Fachboden
Material: Stahl
Belastbarkeit (max.): 100 kg
Produkt-Art: Fachboden
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 125543
EAN: 5733439125543
abspielbare Formate:
Ihr iPod, iPhone, Android-Smartphone
Bluetooth-Audio
Über USB:
Audiodateien: MP3, WMA, AAC, WAV und FLAC
Videodateien in Full HD: H.264, MKV, FLV, MPEG4, MPEG2 (PS), WMV/MOV/DivX/XviD und TS
Bilddateien: JPEG, BMP

Weitere Suchbegriffe: Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, fachboden stahl, fachboden, regalboden raaco, 5733439125543, raaco, 125543
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 43,55*
€ 51,24*
13 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 86,22*
€ 86,22*
Lager 1039
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 81,00*
€ 104,71*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 104,71*
€ 124,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,95*
€ 123,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,11*
€ 117,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,14*
€ 113,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 93,70*
€ 111,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 81,00*
€ 96,39
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 27,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.