|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-104219043 Herst.-Nr.: SAVMP-01B EAN/GTIN: 5901986046950 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Technische Details | Garantiezeit | 2 Jahr(e) | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Oberflächenfärbung | Monochromatisch |  | Handgelenkauflage | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 230 mm |  | Tiefe | 190 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Handgelenkauflage für Tastatur, Handgelenkstütze für Tastatur, Tastatur Handgelenkauflage, Tastatur Handgelenkstütze, tastatur handgelenkauflage schwarz, handballenauflage maus |
|  |  |
| |