Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Gerry Bodenleuchte E27 Nickel, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Gerry Bodenleuchte E27 Nickel, Weiß
TRIO Gerry Bodenleuchte E27 Nickel, Weiß
TRIO Gerry Bodenleuchte E27 Nickel, Weiß
TRIO Gerry Bodenleuchte E27 Nickel, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104201580
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R40063107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Schlichtes Design und zeitlose Moderne. Der Fluter GERRY bietet zahlreiche Anwendungs- und Kombinationsmöglichkeiten. Idealerweise findet die Leuchte ihren Platz neben dem Sofa, denn für ein bestmögliches Lichtergebnis sorgt neben dem Deckenfluter als Hauptlichtquelle ein flexibler Lesearm. Dieser lässt sich gezielt ausrichten, sodass der gewünschte Lichtfall frei gewählt werden kann. Der Fluter hat eine Höhe von 180 cm und einen Durchmesser von 34 cm. Dank der klassischen Farbgestaltung in Nickel matt, kann die Leuchte mit vielen Einrichtungsstilen kombiniert werden. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Flexibler Arm
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
790 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
8350 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
18 W
Anzahl an Lampen 2
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp 2
E14
Design
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Produktfarbe
Nickel, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Glas, Metall
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
7575 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reality Leuchten
R42412107
ab € 82,54*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R4393LM87
ab € 36,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.