Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenfluter Silber mit flexibler Leselampe, Höhe 180cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Deckenfluter Silber mit flexibler Leselampe, Höhe 180cm
LED Deckenfluter Silber mit flexibler Leselampe, Höhe 180cm
LED Deckenfluter Silber mit flexibler Leselampe, Höhe 180cm
LED Deckenfluter Silber mit flexibler Leselampe, Höhe 180cm
LED Deckenfluter Silber mit flexibler Leselampe, Höhe 180cm
LED Deckenfluter Silber mit flexibler Leselampe, Höhe 180cm
Artikel-Nr.:
     1609-R4393LM87
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     R4393LM87
EAN/GTIN:
     4260647054323
Suchbegriffe:
Deckenfluter
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte

LED Deckenfluter Silber mit flexibler Leselampe, Höhe 180cm

Dieser klassisch designte LED Deckenfluter ist die perfekte Ergänzungsbeleuchtung im Wohnzimmer oder Schlafzimmer.

Ausgestattet mit einer flexiblen Leselampe passt die 180cm hohe Stehleuchte perfekt in eine Leseecke oder auch hinter das Sofa.
Der Leuchtenkorpus aus Metall in Silbergrau wird ergänzt durch die weißen Lampenschirme aus Kunststoff und macht die schlichte Standlampe zu einem echten Designklassiker.

Durch den Schnurschalter am Leuchtenkorpus lassen sich Leselicht und Hauptlicht ganz praktisch getrennt voneinander schalten.

*Inklusive 1x E27 LED Leuchtmittel für Hauptlicht mit 4 Watt, 470 Lumen in warmweiß
*Inklusive 1x E14 LEd Leuchtmittel für Leselampe mit 4 Watt, 470 Lumen in warmweiß

Die mitgelieferten Leuchtmittel sind austauschbar und können problemlos ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 180 cm, Durchmesser: 23 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 28 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED austauschbar (1 x E14 / 4 Watt)
Zusatz Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Zusatz Lichtfarbe:
warmweiß 3000 Kelvin
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter - getrennt schaltbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,58 kg
Weitere Suchbegriffe: deckenfluter 3000k, deckenfluter, leselampe led, LED, steh-leuchte, steh-lampe, standleuchte, standlampe, mit, leselampe, leseleuchte, lese-ecke, lesearm, leselicht, zum, lesen, designklassiker, große, wohnzimmer, schlafzimmer, klassisch-e, silber, lampenschirm, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 36,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,72*
€ 60,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,26*
€ 58,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,68*
€ 55,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,35*
€ 53,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,11*
€ 51,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,69*
€ 43,66
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Leuchten
R42752107
ab € 67,02*
Sonstiges
TRIO Leuchten
426410208
ab € 96,35*
Sonstiges
TRIO Leuchten
426410207
ab € 84,51*
Sonstiges
Reality Leuchten
R42412107
ab € 82,54*
Sonstiges
TRIO Leuchten
421910228
ab € 86,43*
Sonstiges
TRIO Leuchten
421910207
ab € 89,26*
Sonstiges
TRIO Leuchten
R42292107
ab € 75,46*
Sonstiges
Reality Leuchten
511039
ab € 67,10*
Sonstiges
k.A.
511763
ab € 18,43*
Sonstiges
TRIO Leuchten
511895
ab € 82,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.