Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 23864100 Duschvorhang Aluminium, Polyethylen-Vinylacetat (PEVA) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 23864100 Duschvorhang Aluminium, Polyethylen-Vinylacetat (PEVA) Weiß
WENKO 23864100 Duschvorhang Aluminium, Polyethylen-Vinylacetat (PEVA) Weiß
WENKO 23864100 Duschvorhang Aluminium, Polyethylen-Vinylacetat (PEVA) Weiß
WENKO 23864100 Duschvorhang Aluminium, Polyethylen-Vinylacetat (PEVA) Weiß
WENKO 23864100 Duschvorhang Aluminium, Polyethylen-Vinylacetat (PEVA) Weiß
WENKO 23864100 Duschvorhang Aluminium, Polyethylen-Vinylacetat (PEVA) Weiß
WENKO 23864100 Duschvorhang Aluminium, Polyethylen-Vinylacetat (PEVA) Weiß
WENKO 23864100 Duschvorhang Aluminium, Polyethylen-Vinylacetat (PEVA) Weiß
WENKO 23864100 Duschvorhang Aluminium, Polyethylen-Vinylacetat (PEVA) Weiß
WENKO 23864100 Duschvorhang Aluminium, Polyethylen-Vinylacetat (PEVA) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104132543
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     23864100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duschrollo
Duschvorhang
wenko duschvorhang weiß
wenko duschrollo
WENKO bietet Ihnen die moderne Alternative zum Duschvorhang: Das hochwertige Duschrollo eignet sich ideal für die Badewanne und schafft im Handumdrehen eine stilvolle Atmosphäre im Badezimmer. Das schnelltrocknende Rollo überzeugt mit durchdachter Funktionalität und ansprechendem Design. Der Duschvorhang ist mit seinem trendigen Streifenmuster in klassischem Weiß ein absoluter Blickfang. Er ist mit einem Beschwerungsband unten am Saum versehen, aus pflegeleichtem, umweltfreundlichem, recyclingfähigem Kunststoffilm (PEVA) hergestellt und absolut wasserdicht. Das Duschvorhangmaß hat eine Größe von 128 x 240 cm. Die Montage ist kinderleicht: Das Dusch- und Badewannenrollo wird mit der Kassette an der Decke montiert. So kann es sich stufenlos bis zu ihrer Gesamtlänge von 240 cm mit dem seitlich angebrachten Perlenkettenseilzug ausrollen lassen. Der Seilzug kann individuell an der rechten sowie an der linken Seite montiert werden. Nach dem Duschen oder Baden einfach abtrocknen lassen und anschließend wieder einrollen - absolut praktisch, modern und platzsparend. Das weiß lackierte Kassetten-Gehäuse ist zudem absolut hygienisch, da der Aluminiumkasten hinten offen ist. Diese komfortable Eigenschaft beugt der Bildung von Schimmel vor. Gefertigt ist die Kassette aus hochwertigem Aluminium und absolut rostfrei. Schrauben und Dübel zur Befestigung sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Färbung
Muster
Material
Aluminium, Polyethylen-Vinylacetat (PEVA)
Produktfarbe
Weiß
Länge (mm)
1280 mm
Höhe
2400 mm
Weitere Suchbegriffe: duschvorhang
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 26 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.