Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorsockel | LGA 1700 |
 | Kompatible Prozessoren | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold |
 | Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1700 |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x16-Slots | 3 |
 | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 4 |
Grafik | Parallele Verarbeitungstechnologie | Crossfire |
 | Maximale Auflösung | 4096 x 2304 Pixel |
 | HDCP | Ja |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | SATA |
Merkmale | Komponente für | PC |
 | Motherboardformfaktor | ATX |
 | Motherboard Chipsatz Familie | Intel |
 | Motherboard Chipsatz | Intel Z790 |
 | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
 | PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling |
 | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 305 mm |
 | Tiefe | 244 mm |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI |
 | BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
 | ACPI-Version | 5.0 |
 | Clear CMOS-Jumper | Ja |
 | Desktop Management Interface (DMI) Version | 2.7 |
 | Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.7 |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse | 1 |
 | SATA III Anschlüsse | 6 |
 | Front Panel Audiostecker | Ja |
 | Frontpanel-Stecker | Ja |
 | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
 | CPU Ventilatorstecker | Ja |
 | EPS Stromstecker (8-pin) | Ja |
 | TPM-Anschluss | Ja |
 | Thunderbolt-Stiftleisten | 2 |
 | 12-V-Stromanschluss | Ja |
 | RGB-LED-Stiftleiste | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 |
 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
 | USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 |
 | HDMI-Version | 2.0 |
 | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
 | DisplayPorts-Version | 1.2 |
 | Kopfhörerausgänge | 2 |
 | Mikrofon-Eingang | Ja |
 | S/PDIF-Ausgang | Ja |
 | WiFi-AP-Antennenbuchse | 2 |
 | USB-Stecker | USB Typ-A, USB Typ-C |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, PCI Express 4.0, SATA III |
 | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
 | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 10 |
 | RAID-Unterstützung | Ja |
 | RAID Level | 0, 1, 5, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM |
 | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
 | RAM-Speicher maximal | 128 GB |
 | Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
 | Speicherkanäle | Zweikanalig |
 | ECC-Kompatibilität | ECC & Nicht-ECC |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600 MHz |
 | Unterstützte Speichertaktrate (max.) | 7600 MHz |
 | Unbuffered Speicher | Ja |