Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.3251.10 Wetterstation-Transmitter Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.3251.10 Wetterstation-Transmitter Kabellos
TFA-Dostmann 30.3251.10 Wetterstation-Transmitter Kabellos
TFA-Dostmann 30.3251.10 Wetterstation-Transmitter Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104060499
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3251.10
EAN/GTIN:
     4009816037244
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Ersatz-Windsender mit Solar für Geräte 35.1161
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
335 g
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabellos
Betriebsradius
100 m
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
35.1161.01
ab € 70,23*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.