Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 24568-361 Regal-Schiene


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Schroff 24568-361 Regal-Schiene
Schroff 24568-361 Regal-Schiene
Schroff 24568-361 Regal-Schiene
Schroff 24568-361 Regal-Schiene
Schroff 24568-361 Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104006130
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Schrank
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Regal-Schiene
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 130 °C
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,641*
  
Preis gilt ab 30.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,27*
€ 9,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,44*
€ 8,85
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,65*
€ 7,91
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 0,841*
€ 1,00079
pro Beutel
ab 200 Beutel
€ 0,801*
€ 0,95319
pro Beutel
ab 30000 Beutel
€ 0,641*
€ 0,76279
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
64560-143
ab € 0,74*
Zubehör
Schroff
64560-145
ab € 0,87*
Zubehör
Schroff
24560158
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.