Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff 30848-354 Frontabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schroff 30848-354 Frontabdeckung
Schroff 30848-354 Frontabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104004496
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30850354
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
2.5 mm
Höhe
128.4 mm
Merkmale
Typ
Frontabdeckung
Produktfarbe
Aluminium
Gehäusematerial
Aluminium
Rack-Kapazität
3U
Zertifizierung
IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10, RoHS
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.