Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER VTK 910 SB Türkette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER VTK 910 SB Türkette
BURG-WÄCHTER VTK 910 SB Türkette
BURG-WÄCHTER VTK 910 SB Türkette
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103951429
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     VTK 910 SB
EAN/GTIN:
     4003482402313
Suchbegriffe:
Türketten
Türsicherheitsketten
burg wächter türkette
türketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Zink
Produktfarbe
Nickel
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
348 g
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
36 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.