Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SCA102317R1001 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SCA102317R1001 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP65
ABB 1SCA102317R1001 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP65
ABB 1SCA102317R1001 Elektrische Abdeckung Edelstahl IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103536235
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA102317R1001
EAN/GTIN:
     6417019371061
Suchbegriffe:
Abdeckung ABB
Hauptschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
hauptschalter abb 3polig
Die Sicherheitsschalter im Gehäuse von ABB unterstützen Sie bei der Bereitstellung eines sicheren Arbeitsumfelds. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst gekapselte Schalter mit Schutzarten von IP54 bis IP67. Unsere Sicherheitsschalter schalten Stromstärken von 16 A bis 1200 A (IEC) und Bemessungsleistungen von 7,5 kW bis 1200 kW bei Spannungen bis zu 690 V (AC23-A). Zudem verfügt die Serie über IEC und UL Zulassungen. Das Angebot von ABB umfasst seitlich- und frontbetätigte Sicherheitsschalter im Kunststoffgehäuse, Stahlgehäuse, Edelstahlgehäuse sowie im Aluminiumgehäuse. Des Weiteren bietet das Produktportfolio individuelle Lösungen für den EMV-Bereich (elektromagnetische Störungen) an. Die simple Handhabung macht aus den Sicherheitsschaltern eine optimale Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
800 mm
Gewicht
32750 g
Paketgewicht
34900 g
Verpackungstiefe
910 mm
Verpackungsbreite
415 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
IK-Kodex
IK09
Weitere Suchbegriffe: abdeckung abb, hauptschalter 3 polig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.995,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.078,43*
€ 6.043,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.011,84*
€ 5.964,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.995,69*
€ 5.944,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.