Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager BRA1203D45ELN Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager BRA1203D45ELN Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Hager BRA1203D45ELN Wandplatte/Schalterabdeckung Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103522965
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     BRA1203D45ELN
EAN/GTIN:
     4012740845168
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Modularblenden
tehalit modularblende
3fach rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
Hager
Anzahl Fassungen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.