Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 205 SC Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 205 SC Kabel für mittlere Spannung
Lapp ÖLFLEX 205 SC Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103502999
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0089105/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Weiß
Isolationsmaterial
Fluorpolymere (FEP)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
10 mm²
Kupferindex
96 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-100 - 205 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
4.7 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, lappkabel litze, litze
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,77* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 7,085*
€ 8,43115
pro Meter
ab 200 Meter
€ 7,015*
€ 8,34785
pro Meter
ab 500 Meter
€ 6,26*
€ 7,45
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 6,09*
€ 7,25
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 5,77*
€ 6,87
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120015
ab € 34,48*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.