Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1188D4C-AT-G Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1188D4C-AT-G Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CS1188D4C-AT-G Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN CS1188D4C-AT-G Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103445574
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1188D4C-AT-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
432.4 mm
Tiefe
204.9 mm
Höhe
65.5 mm
Gewicht
3000 g
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videobandbreite
30 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Konsolenanschluss
DVI-I, USB A
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
8
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
16
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl DVI-Ports der Konsole
1
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Audio-Anschlüsse
Ja
Kopfhörerausgänge
9
RJ-11 ports Quantität
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 735,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,60*
€ 972,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 814,74*
€ 969,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,17*
€ 930,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,01*
€ 899,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 735,53*
€ 875,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.