Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Boye Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Boye Blau
Trust Boye Blau
Trust Boye Blau
Trust Boye Blau
Trust Boye Blau
Trust Boye Blau
Trust Boye Blau
Trust Boye Blau
Trust Boye Blau
Trust Boye Blau
Trust Boye Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103212822
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24744
EAN/GTIN:
     8713439247442
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
Glattes, ökofreundliches Mauspad aus natürlichen und recycelten Materialien
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
226 mm
Verpackungstiefe
6 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
137 g
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Gummi
Gestickte Kanten
Ja
Größe
M
Oberflächenmaterial
Polyethylenterephthalat
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
4016100090
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
210 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
89 g
Höhe
0.3 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trust International
24745
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.