Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB BEAMLINE SLIM Schienenlichtschranke Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB BEAMLINE SLIM Schienenlichtschranke Weiß LED
RZB BEAMLINE SLIM Schienenlichtschranke Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-102156262
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742168.002.1
EAN/GTIN:
     4051859744061
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rechteck
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
400 g
Lampen
Anzahl an Lampen
5 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1000 lm
Strahlungswinkel
28 °
Beleuchtungseffizienz
71 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
9.5 A
Einschaltzeit
16 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 96,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.