Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 500 P Orange 500 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 500 P Orange 500 m Nein
Lapp ÖLFLEX 500 P Orange 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101961428
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00123663/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,84*
€ 15,28
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,72*
€ 15,14
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,07*
€ 14,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,49*
€ 13,67
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,14*
€ 13,26
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,82*
€ 10,50
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.