Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G640


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G640
Logitech G G640
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101892561
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     943-000799
EAN/GTIN:
     5099206104358
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
414 mm
Paketgewicht
508 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Größe
L
Oberflächenmaterial
Textil
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
173 mm
Höhe des Versandkartons
450 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
400 mm
Dicke
3 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,62*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
943-000785
€ 11,31*
Zubehör
Logitech
943-000792
€ 17,40*
Zubehör
Logitech
943-000806
€ 30,76*
Zubehör
Logitech
943-000778
€ 38,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.