Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G640 Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G640 Gaming-Mauspad Schwarz
Logitech G G640 Gaming-Mauspad Schwarz
Logitech G G640 Gaming-Mauspad Schwarz
Logitech G G640 Gaming-Mauspad Schwarz
Logitech G G640 Gaming-Mauspad Schwarz
Logitech G G640 Gaming-Mauspad Schwarz
Logitech G G640 Gaming-Mauspad Schwarz
Logitech G G640 Gaming-Mauspad Schwarz
Logitech G G640 Gaming-Mauspad Schwarz
Logitech G G640 Gaming-Mauspad Schwarz
Logitech G G640 Gaming-Mauspad Schwarz
Logitech G G640 Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101786327
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     943-000798
EAN/GTIN:
     5099206104341
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Die Stoffoberfläche des Logitech G G640 Stoff-Gaming-Mauspads bietet eine ideale Oberflächenreibung für Spiele mit niedrigen DPI-Werten und verbessert die Maussteuerung und die präzise Platzierung des Cursors.

Das Logitech-Mauspad G640 bietet Spielern eine verbesserte Sensorgenauigkeit und Präzision. Das Gaming-Mauspad G640 hat eine Oberflächenstruktur, die mit der optimalen Testumgebung von Logitech G-Mäusen vergleichbar ist. Die fest mit dem Stoff verbundene Gummiauflage hält die flexible Oberfläche an Ort und Stelle und verhindert, dass sich der Stoff vor der Maus wölbt und eine reibungslose Bewegung der Maus behindert. Der weiche Stoff sorgt für mehr Komfort, wenn das Handgelenk über den Rand des Schreibtisch-Mauspads hin und her bewegt wird. Das Stoffmauspad G640 besteht aus flexiblem Stoff und lässt sich für den einfachen Transport zusammenrollen und flach hinlegen, wenn Sie zum Spielen bereit sind. Die robuste sechseckige Verpackung schützt das Gaming-Mauspad beim Mitnehmen zu LAN-Partys.
Weitere Informationen:
Technische Details
Packungsinhalt
G640 - Großes Mauspad aus Stoff Bedienungsanleitung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
414 mm
Paketgewicht
508 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Größe
L
Oberflächenmaterial
Textil
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
173 mm
Höhe des Versandkartons
450 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
400 mm
Dicke
3 mm
Gewicht
352 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.