Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Solo Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 11 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Solo Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 11 W
TRIO Solo Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 11 W
TRIO Solo Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 11 W
TRIO Solo Bodenleuchte SMD-LED-Modul LED 11 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101623719
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R42791132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
SOLO – eine schlichte, aber absolut stylische Stehleuchte. Durch den schmalen Corpus braucht die Stehleuchte nicht viel Platz, um ihren Wohn- oder Schlafbereich aufzuwerten. Stehleuchten sind ideal als unterstützende Lichtquelle und lassen unscheinbarste Ecken in neuem Glanz erstrahlen. Das zeitlose Design kann problemlos mit zahlreichen Trends und Einrichtungsstilen kombiniert werden. Über einen Fußschalter kann die Tischleuchte bequem ein- und ausgeschaltet werden. Durch die schlichte Farb- und Materialauswahl in Schwarz matt, lässt sich das Pendel in verschiedene Einrichtungsstile integrieren. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
1120 mm
Paketgewicht
2500 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
SMD-LED-Modul
Gesamtleistung
11 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
1580 mm
Gewicht
1770 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
R42051131
ab € 55,40*
Ähnlich
TRIO Leuchten
472910106
ab € 152,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.