Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer TravelMate P4 P414RN-52-5790 Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer TravelMate P4 P414RN-52-5790 Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P4 P414RN-52-5790 Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P4 P414RN-52-5790 Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P4 P414RN-52-5790 Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Acer TravelMate P4 P414RN-52-5790 Intel® Core™ i5 i5-1240P Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101613050
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.VV2EG.001
EAN/GTIN:
     4711121199028
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
TravelMate P4
AUF LANGFRISTIGE LEISTUNG AUSGELEGT
Hol Dir die mobile Leistung, die Du benötigst, mit dem Acer TravelMate P4. Mit einem 16“ bzw. 14" großem Bildschirm und den neuesten Intel® Core™- oder AMD Ryzen™ PRO-Prozessoren ausgestattet, ist dieses Business-Notebook für eine lange Lebensdauer ausgelegt und bietet gleichzeitig überragende Benutzererlebnisse.

Entwickelt für mobile Profis
Das Aluminium-Magnesium-Gehäuses dieses 16:10-Notebooks und das WUXGA (1920 x 1200) IPS-Display mit Antispiegelung und dünnem Rahmen bieten Profis ein leichtes Gerät, das alles erledigt. Erhältlich in 14-Zoll- und 16-Zoll-Modellen.

Leistungsstarke Performance
Dieses Notebook wird mit einer Auswahl von Intel vPro® mit 12th Gen Intel® Core™ i7 oder AMD Ryzen™ 7 PRO-Prozessoren geliefert und bietet Funktionen wie Schnellladung, PCIe v4.0 SSD-Speicher und eine Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden.

Hohe Sicherheit
Dieser Microsoft Secured-Core-PC bietet erweiterte Sicherheit bis auf die Firmware-Ebene. Er verfügt außerdem über ein separates TPM 2.0, einen Fingerabdruckleser, eine IR-Kamera mit Kameraverschluss und bietet Unterstützung für die sichere Anmeldung bei Windows Hello.

Qualitativ hochwertige Videokonferenzen
Verbessere das Konferenzerlebnis mit vier aufwärts gerichteten Lautsprechern mit unverzerrten Klängen von DTS® Audio, zwei Mikrofonen mit KI-betriebener Technologie zur Geräuschreduzierung und einer physischen Stummschaltungstaste.

Raffinierte Benutzererlebnisse
Erlebe ein Notebook höherer Qualität mit dem extra großen Touchpad sowie der Tastatur mit integriertem Nummernblock, leiseren Tastengeräuschen, größeren Tastenkappen und einem komfortablen Tastenhub von 1,55 mm.

Für eine lange Lebensdauer
Für langfristige Leistung. Durch den Militärstandard (MIL-Std-810H) dieses robusten Notebooks ist es besonders langlebig. Es bietet Dir verstärkte E/A-Anschlüsse, eine spritzwassergeschützte Tastatur und ein kratzfestes Corning® Gorilla® Glass-Touchpad, sodass Du souverän arbeiten kannst.

Erweiterte Konnektivität
Mit diesem Business-Notebook und durch 2x2 Wi-Fi 6E bleiben Hybrid-Mitarbeiter sowohl unterwegs als auch im Büro in Verbindung. Zwei Typ-C-Ports, der Smart Card Reader1 und der microSD-Kartenleser erhöhen die Produktivität.

Nachhaltiges Design
Dieses umweltfreundliche EPEAT Gold-konforme, TCO 9-zertifizierte Notebook besteht aus recycelten Materialien und verringert so den Schaden an der Erde. Bei der Herstellung werden bis zu 37,7 % recycelter Kunststoff sowie 100 % recycelte Verpackungsmaterialien verwendet.

Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Execute Disable Bit
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Akku/Batterie
Batteriekapazität
56 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriebetriebsdauer
9.5 h
Design
Produkttyp
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Fingerabdruckscanner
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Passwortschutz
Ja
Audio
Audio-System
DTS Audio Processing
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1480 g
Breite
319.9 mm
Tiefe
229.9 mm
Höhe
17.99 mm
Energie
Netzteilstärke
65 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Microsoft Office 2019
Mitgelieferte Software
Acer Control Center, Acer Office Manager Console, Acer Product Registration
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
WUXGA
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmdiagonale (cm)
35.54 cm
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i5-1240P
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Effiziente Kern-Boost-Frequenz
3.3 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar
20 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 716,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,04*
€ 927,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,41*
€ 915,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 759,72*
€ 904,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,35*
€ 885,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,10*
€ 852,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
LC.DCK11.001
ab € 93,98*
Zubehör
Acer
NP.DCK11.01R
ab € 105,68*
Zubehör
Acer
GP.STY11.00N
ab € 32,82*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 35,85*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,35*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,10*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 114,22*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,44*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,51*
Zubehör
Acer
GP.DCK11.012
ab € 349,09*
Zubehör
Acer
GP.DCK11.003
ab € 77,33*
Zubehör
Acer
GP.DCK11.00Q
ab € 86,86*
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,81*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,58*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.