Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker Space Q45 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anker Space Q45 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
Anker Space Q45 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Blau
Artikel-Nr.:
     1231-B606-13H
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A3040G31
EAN/GTIN:
     194644107550
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
292 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
74 mm
Paketgewicht
818 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
AUX, USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
93 dB
Treibereinheit
40 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
THD, totalklirren
3 %
Transparenz-Modus
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
LED-Anzeigen
Ja
Rauschverhältnis (SNR)
65 dB
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AAC, AGHFP, HFP, LDAC, mSBC
Bluetooth-Version
5.3
Kabellose Reichweite
15 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
50 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC eingeschaltet)
50 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladehülle/ANC ausgeschaltet)
65 h
Akkuladezeit
2 h
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
20 - 8000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-36 dB
Mikrofonanzahl
2
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 112,18*
€ 143,69*
2 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,55*
€ 145,03*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 121,24*
€ 155,14*
4 Tage
99
pro Stück
€ 1,00*
ab € 125,65*
€ 160,51*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 127,09*
€ 161,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.