Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker Innovations Soundcore Space Q45 Kopfhörer mit Mikrofon ohrumschließend Bluetooth kabellos kabelgebunden aktive Rauschunterdrückung 3,5 mm Stecker Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anker Innovations Soundcore Space Q45 Kopfhörer mit Mikrofon ohrumschließend Bluetooth kabellos kabelgebunden aktive Rauschunterdrückung 3,5 mm Stecker Blau
Anker Innovations Soundcore Space Q45 Kopfhörer mit Mikrofon ohrumschließend Bluetooth kabellos kabelgebunden aktive Rauschunterdrückung 3,5 mm Stecker Blau
Artikel-Nr.:
     7405B-999606368
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A3040G31
EAN/GTIN:
     0194644107550
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset

Anker Innovations Soundcore Space Q45 Kopfhörer mit Mikrofon ohrumschließend Bluetooth kabellos kabelgebunden aktive Rauschunterdrückung 3,5 mm Stecker Blau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Soundcore Space Q45 - Kopfhörer mit Mikrofon Produkttyp: Kopfhörer - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker Empfohlene Verwendung: Tragbare Elektronik Farbe: Blau Kopfhörer-Formfaktor: Ohrumschließend Faltbar: Ja Anschlusstechnik: Kabellos, kabelgebunden Drahtlose Technologie: Bluetooth Bluetooth-Version: Bluetooth 5.3 Soundmodus: Stereo Audiospezifikationen: Frequenzbereich 20 - 20000 Hz Impedanz: 16 Ohm Active Noise Canceling: Ja Mit Mikrofonen: 2 Bedienungselement: Lautstärkeregler, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Transparenzmodus, ANC-Modus, Umgebung, Anruf Intelligenter Assistent: Siri

Anker Innovations Soundcore Space Q45 Kopfhörer mit Mikrofon ohrumschließend Bluetooth kabellos kabelgebunden aktive Rauschunterdrückung 3,5 mm Stecker Blau

Produktbeschreibung:

• Typ: Over–Ear Kopfhörer – geschlossen • Übertragung: Bluetooth,
Noise Cancelling • Einsatzgebiet: Street • Farbe:
Schwarz • High Res Audio–Wiedergabe,
NFC

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Kopfhörer – Bluetooth – kabellos, kabelgebunden – 3,5 mm Stecker
Breite
16,1 cm
Tiefe
8,8 cm
Höhe
19 cm
Gewicht
292 g
Farbe
Blau
Gehäusematerial
PC/ABS
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Merkmale
Schnellladefunktion, Multipoint Pairing, LED–Kontrollleuchte
Max. Betriebsabstand
15 m
Hochauflösendes Audio
Ja
Audioausgang
Kopfhörer–Formfaktor
Ohrumschließend
Faltbar
Ja
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC, LDAC
Bluetooth–Version
Bluetooth 5.3
Bluetooth–Profile
Handsfree–Profil (HFP), Erweitertes Audio–Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Leadership Development and Advisory Council (LDAC)
Soundmodus
Stereo
Active Noise Canceling
Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs–Technologie
Adaptive Active Noise Cancellation
Frequenzgang
20 – 20000 Hz
Total Harmonic Distortion (THD)
3%
Impedanz
16 Ohm
Max. Geräuschdruck
93 dB
Membran
40 mm
Einstellbares Stirnband
Ja
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Mit Mikrofonen
2
Empfindlichkeit
–36 dB
Frequenzgang
20 – 8000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch
65 dB
Max. Schalldruck
130 dB
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Transparenzmodus, ANC–Modus, Umgebung, Anruf
Verbindungen
Anschlusstyp
USB–C (nur Spannungsversorgung) (24–poliger USB–C) ¦ Kopfhörer (Mini–Phone Stereo 3,5 mm)
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Intelligenter Assistent
Siri
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, Kopfhörerkabel, USB–C–Ladekabel
Kabeldetails
USB–C Ladekabel – ablösbar ¦ Kopfhörerkabel – ablösbar
Kennzeichnung
SGS
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar – Lithium–Polymer
Kapazität
750 mAh
Betriebszeit (bis zu)
65 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 50 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 65 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit 5 Minuten Ladung): bis zu 4 Stunden
Ladezeit
2 Stunde(n)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 111,56*
€ 141,91*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 113,02*
€ 143,68*
2 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,75*
€ 144,62*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 121,63*
€ 155,08*
Lager 7405
99
pro Stück
€ 1,00*
ab € 125,72*
€ 160,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,67*
€ 191,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.