| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-101390699 Herst.-Nr.: 436294 EAN/GTIN: 4210201436294 |
| |
|
| | |
| Die kabellose Munddusche Oral-B AquaCare 6 Pro-Expert mit Oxyjet-Technologie reichert Wasser mit Mikroluftblasen an und sorgt so für eine intensive Reinigung der Zahnzwischenräume und gesünderes Zahnfleisch.
Sie haben die Möglichkeit, den Wasserstrahl nur bei Bedarf zu aktivieren. Die Munddusche verfügt über 6 Reinigungsmodi. Sie können die Wasserintensität für eine normale, mittlere oder sensitive Reinigung wählen und dabei den gezielten oder rotierenden Wasserstrahl verwenden.
Warum sollte man die Oral-B Aqua Care verwenden?
Die zusätzliche Reinigung in den Zahnzwischenräumen sorgt für sauberere Zähne und eine optimale Zahnfleischgesundheit.
Was ist die Oxyjet-Technologie?
Die Oxyjet-Technologie reichert Wasser mit Mikroluftblasen an und sorgt so für eine intensive Reinigung und gesünderes Zahnfleisch.
Was ist der Modus nach Bedarf?
Der Bedarfs-Modus ermöglicht eine bessere Kontrolle des Wasserstrahls, um nur dann Wasser freizugeben, wenn Sie es benötigen.
Was sind die Vorteile eines Handgerätes?
Das kompakte Handgerät verbessert die Tragbarkeit, während der Wassertank auf der Rückseite das Nachfüllen erleichtert.
Wie verwendet man Oral-B Aqua Care?
Halten Sie den Wasserstrahl in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrandes, um verbliebene Rückstände zu entfernen.
Wann sollte man Oral-B Aqua Care verwenden?
Verwenden Sie die Munddusche vor oder nach dem Zähneputzen, um übriggebliebene Speisereste zu entfernen und so eine optimale Mundhygiene zu gewährleisten.
Was ist, wenn man eine Zahnspange trägt oder Implantate hat?
Speisereste sammeln sich häufig in Zahnspangen und Implantaten. Die Oral-B Aqua Care schützt Ihre Investition durch die sorgfältige Reinigung von Problembereichen.
Weitere Informationen: Technische Details | Fassungsvermögen Wassertank | 0.15 l | | Produktfarbe | Weiß | | Produkttyp | Kabellose Munddusche | | Zahnbürstentyp | Rotierende Zahnbürste | | Anpassbarer Wasserfluss | Ja | | Anzahl der Leistungsstufen | 6 | | Markenspezifische Technologien | Oxyjet | | Steuerung | Berührung | Verpackungsdaten | Anzahl der Köpfe | 2 Kopf/Köpfe | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |