Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPEEDLINK ATECS Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPEEDLINK ATECS Gaming-Mauspad Schwarz
SPEEDLINK ATECS Gaming-Mauspad Schwarz
SPEEDLINK ATECS Gaming-Mauspad Schwarz
SPEEDLINK ATECS Gaming-Mauspad Schwarz
SPEEDLINK ATECS Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100711724
Hersteller:
     Speedlink
Herst.-Nr.:
     SL-620101-M-01
EAN/GTIN:
     4027301579420
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Erlange perfekte Kontrolle: Mit dem ATECS-Mauspad erzielst du den entscheidenden Vorteil in puncto Schnelligkeit und Präzision. Die besonders glatte Oberfläche kommt einem schnellen Gaming-Stil zugute und ermöglicht das Gleiten mit kompromissloser, pixelgenauer Präzision. Während des intensiven Spielgeschehens garantiert das ATECS dank seines widerstandsfähigen Materials und der Non-Slip-Unterseite höchste Stabilität und Zuverlässigkeit – in jeder Situation.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Größe
M
Oberflächenmaterial
Textil
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
300 mm
Dicke
2 mm
Gewicht
158 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.