Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stelton Bloom Gießkanne 2 l Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stelton Bloom Gießkanne 2 l Grün
Stelton Bloom Gießkanne 2 l Grün
Stelton Bloom Gießkanne 2 l Grün
Stelton Bloom Gießkanne 2 l Grün
Stelton Bloom Gießkanne 2 l Grün
Stelton Bloom Gießkanne 2 l Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100241721
Hersteller:
     Stelton
Herst.-Nr.:
     345
EAN/GTIN:
     5709846029606
Suchbegriffe:
Gießkanne
gießkanne 2l
gießkanne
gießkanne hellgrün
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
354 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
280 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
2 l
Produktfarbe
Grün
Material
Edelstahl
Designer
Böttcher & Kayser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,28*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.