Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Pixel 6a 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4410 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Pixel 6a 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4410 mAh Weiß
Google Pixel 6a 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4410 mAh Weiß
Google Pixel 6a 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4410 mAh Weiß
Google Pixel 6a 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4410 mAh Weiß
Google Pixel 6a 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4410 mAh Weiß
Google Pixel 6a 15,5 cm (6.1") Dual-SIM 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4410 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100240847
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA03714-GB
EAN/GTIN:
     810029934978
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Google Phone
Intelligent, leistungsstark und praktisch.

Das kostengünstige, schnelle und sichere Google Smartphone.
- Ausgestattet mit dem ultraschnellen Google Tensor.
- Der intelligente Akku bietet Reserven für mehr als 24 Stunden.
- Intelligente Fotografie für die schönsten Bilder.
- Hervorragende Sicherheit und Wasserbeständigkeit.3
- Wie für dich gemacht – innen und außen.

Der gleiche Chip wie bei Google Pixel 6 Pro.

Mit Google Tensor werden Apps fix gestartet, Seiten und Bilder schnell geladen und alles läuft flüssig.

Power für den ganzen Tag.

Ein Akku, der mehr als 24 Stunden hält.
Der intelligente Akku von Pixel merkt sich deine Lieblings-Apps und spart Energie bei denen, die du nur selten verwendest. So hält er den ganzen Tag lang.

Du kannst deine Akkulaufzeit auf insgesamt 72 Stunden verlängern, indem du den Extrem-Energiesparmodus direkt nach dem Aufladen einschaltest.
Mit dem Extrem-Energiesparmodus kannst du selbst festlegen, welche Apps weiterhin ausgeführt werden sollen. Pixel deaktiviert dann alle anderen.

Anschließen und aufladen – und zwar blitzschnell.
Dank schnellen Ladens mit Kabel kannst du dein Pixel in kürzester Zeit laden.

Fotos, die genau deiner Vorstellung entsprechen.

Gesichter in Action – gestochen scharf.
Auch verwackelte Gesichter lassen sich mit dem Scharfzeichner in detaillierte Porträts verwandeln. So fängst du selbst actionreiche Momente ein.

Störende Elemente in Fotos ganz einfach verschwinden lassen.
Mit der Funktion „Magischer Radierer“ lassen sich fremde Personen und unerwünschte Objekte einfach wegzaubern. Und du kannst sogar die Farbe von Gegenständen ändern, damit sie besser ins Bild passen.

Satte, strahlende Fotos selbst bei Nacht.
Mit dem Nachtsichtmodus gelingen auch Aufnahmen von erleuchteten Städten, dem sternenklaren Himmel oder Porträts in schwachem Licht.

Lebensechte Fotos mit Real Tone™.
Ab sofort werden auf deinen Fotos alle Hauttöne realistisch dargestellt.

Sicherheit und Datenschutz leicht gemacht.

Hält Spritzern und Staub stand.
Dank Schutzklasse IP67 machen deinem Google Pixel 6a etwas Wasser und Staub nichts aus. So kannst du dein smartphone unbesorgt überallhin mitnehmen.

Das smartphone mit integrierten Sicherheitsfunktionen.
Mit dem Titan M2™-Chip und dem Google Tensor-Sicherheitskern als zusätzlicher Hardware-Sicherheitsebene ist Pixel noch besser vor Angriffen geschützt.

Im Handumdrehen entsperrt – ein Tippen genügt.
Die Entsperrung per Fingerabdruck bietet eine sichere und zuverlässige Möglichkeit, dein Pixel zu entsperren.

Deine ganz persönliche Benutzeroberfläche.

Eine anpassbare Pixel-Oberfläche.
Mit „Material You“ kannst du Dinge jetzt noch einfacher und schneller erledigen. Und die Farben deines Pixel passen sogar zum ausgewählten Hintergrund.

Wichtiges auf einen Blick – zur richtigen Zeit.
Die Live-Anzeige liefert dir nützliche Informationen, beispielsweise aktuelle Playlists, sobald du deine Kopfhörer anschließt, oder Kalenderbenachrichtigungen für anstehende Besprechungen.

Übersetzungen in Echtzeit.
Dank Live-Übersetzung kannst du in 11 Sprachen chatten, Unterhaltungen dolmetschen und Schilder mithilfe der Kamera übersetzen lassen10. Und das sogar ganz ohne Internetverbindung.

Google Pixel wird immer besser.
Alle paar Monate wird dein Pixel mit automatischen Softwareupdates versorgt. Damit bekommst du neue Funktionen, Tricks und Apps direkt auf dein Smartphone.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Google
Prozessor
Tensor
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.1 "
Display-Auflösung
1080 x 2400 Pixel
Bildschirmform
Flach
Display-Typ
OLED
Panel-Typ
OLED
Display Glasart
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung
Gorilla Glass 3
Anzahl der Farben des Displays
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis
20:9
Kontrastverhältnis
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
429 ppi
Abgerundete Displayecken
Ja
Leistungen
Schnellladung
Ja
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachwahl
Ja
Sprachbefehl
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
12.2 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
12 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,7
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,2
Frontkamera Blendenzahl
2
Pixelgröße Frontkamera
1.12 µm
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
240 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Videoaufnahme-Modi
1080p, 2160p
Autofokus
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bildstabilisator Typ
Optical Image Stabilization (OIS)
Geolokalisation
Ja
Nachtmodus
Ja
Software
Plattform
Android
App-Verteilungsplattform
Google Play
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Maps, Google Play
Virtueller Assistent
Google Assistant
Speichermedium
RAM-Kapazität
6 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
RAM-Typ
LPDDR5
USB-Massenspeicher
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Weiß
Name der Farbe
Chalk
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Barometer
Ja
Magnetsensor
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
CDMA, EVDO, HSDPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP
aptX-Technologie
Ja
Tethering (Modem-Modus)
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
MIMO
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
4410 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,20*
€ 419,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,34*
€ 414,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,98*
€ 385,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,70*
€ 374,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,98*
€ 348,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.