Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87944 LWL-Steckverbinder LC/SC 1 Stück(e) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87944 LWL-Steckverbinder LC/SC 1 Stück(e) Blau
DeLOCK 87944 LWL-Steckverbinder LC/SC 1 Stück(e) Blau
DeLOCK 87944 LWL-Steckverbinder LC/SC 1 Stück(e) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99997136
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87944
EAN/GTIN:
     4043619879441
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Patchkabel SC Stecker auf LC St...
LWL-Kupplung
Diese LC Simplex zu SC Simplex Hybrid Kupplung von Delock ermöglicht die Umstellung von einem Steckertyp zum anderen. Somit können LC und SC Glasfaserkabeln einfach miteinander verbunden werden und eignen sich zur Montage in LWL Anschlussdosen, Verteilern und Patchfeldern. Schutz durch Staubabdeckung Die Kupplung ist mit einer entsprechenden Kappe versehen, um die Hülse vor Staub zu schützen und sauber zu halten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
9.3 mm
Merkmale
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
LC/SC
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.