Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87941 LWL-Steckverbinder LC/SC 1 Stück(e) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87941 LWL-Steckverbinder LC/SC 1 Stück(e) Blau
DeLOCK 87941 LWL-Steckverbinder LC/SC 1 Stück(e) Blau
DeLOCK 87941 LWL-Steckverbinder LC/SC 1 Stück(e) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99996663
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87941
EAN/GTIN:
     4043619879410
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Patchkabel SC Stecker auf LC St...
LWL-Kupplung
Diese SC Simplex zu LC Simplex Hybrid Kupplung von Delock ermöglicht die Umstellung von einem Steckertyp zum anderen. Somit können SC und LC Glasfaserkabeln einfach miteinander verbunden werden. Schutz durch Staubabdeckung Die Kupplung ist mit einer entsprechenden Kappe versehen, um die Hülse vor Staub zu schützen und sauber zu halten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.5 mm
Tiefe
45.9 mm
Höhe
8.9 mm
Merkmale
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
LC/SC
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Kunststoff
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.