Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 32D0816 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Einschub 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 32D0816 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Einschub 1 Stück(e)
Lexmark 32D0816 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Einschub 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99991531
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     32D0816
EAN/GTIN:
     734646727679
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette lexmark
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
758 mm
Verpackungstiefe
529 mm
Verpackungshöhe
496 mm
Paketgewicht
33900 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
751 mm
Tiefe
526 mm
Höhe
491 mm
Gewicht
2900 g
Merkmale
Typ
Einschub
Gerätekompatibilität
Multifunktional
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
CX93x/MX93x/CS94x/CX94x
Maximale Kapazität
2000 Blätter
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 977,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,65*
€ 1.271,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,90*
€ 1.269,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,44*
€ 1.235,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,87*
€ 1.208,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,76*
€ 1.163,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.