Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 64166 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5 Zoll) I/O ports panel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 64166 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5 Zoll) I/O ports panel Schwarz
DeLOCK 64166 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5 Zoll) I/O ports panel Schwarz
DeLOCK 64166 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5 Zoll) I/O ports panel Schwarz
DeLOCK 64166 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5 Zoll) I/O ports panel Schwarz
DeLOCK 64166 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5 Zoll) I/O ports panel Schwarz
DeLOCK 64166 Hard Drive Backplane 8,89 cm (3.5 Zoll) I/O ports panel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99946142
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     64166
EAN/GTIN:
     4043619641666
Suchbegriffe:
PC Front Panel
PC-Frontpanel
USB Hub
usb hubs 4fach
Dieser Hub von Delock kann in einen 3.5″ Schacht des PCs eingebaut werden. Er wird intern über einen USB Pfostenstecker an das Mainboard angeschlossen. Es können bis zu vier USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 8.1,Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 3.17,Kernel 3.3,Kernel 4.6.4,Linux Kernel 5.8
Merkmale
Größe (Imperial)
3.5 Zoll
Typ
I/O ports panel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Hot-Swap
Ja
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Chipsatz
VIA VL817
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
26 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: pc front panel, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.