Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Waves Einzelbilderrahmen Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Waves Einzelbilderrahmen Eiche
Hama Waves Einzelbilderrahmen Eiche
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99772484
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00193077
EAN/GTIN:
     4047443494924
Suchbegriffe:
Glas-Tisch
Glastisch
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
164 mm
Randbreite
12 mm
Randhöhe
18 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Glas, MDF-Platten
Produktfarbe
Eiche
Platzierungsoptionen
Tisch, Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
7 x 10 cm
Form
Rechteckig
Bezel
Ja
Glastyp
Nachdenklich
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) 100%
Weitere Suchbegriffe: Holz-Bilderrahmen, bilderrahmen holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.