Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Waves Einzelbilderrahmen Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Waves Einzelbilderrahmen Braun
Hama Waves Einzelbilderrahmen Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99772480
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00193075
EAN/GTIN:
     4047443494894
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz hama
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
314 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
414 mm
Randbreite
12 mm
Randhöhe
18 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Glas, MDF-Platten
Produktfarbe
Braun
Platzierungsoptionen
Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
20 x 28 cm
Form
Rechteckig
Bezel
Ja
Glastyp
Nachdenklich
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) 100%
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen holz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.