Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 955.25 Schienenlichtschranke Chrom GU10 LED 5,5 W G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 955.25 Schienenlichtschranke Chrom GU10 LED 5,5 W G
Paulmann 955.25 Schienenlichtschranke Chrom GU10 LED 5,5 W G
Paulmann 955.25 Schienenlichtschranke Chrom GU10 LED 5,5 W G
Paulmann 955.25 Schienenlichtschranke Chrom GU10 LED 5,5 W G
Paulmann 955.25 Schienenlichtschranke Chrom GU10 LED 5,5 W G
Paulmann 955.25 Schienenlichtschranke Chrom GU10 LED 5,5 W G
Paulmann 955.25 Schienenlichtschranke Chrom GU10 LED 5,5 W G
Paulmann 955.25 Schienenlichtschranke Chrom GU10 LED 5,5 W G
Paulmann 955.25 Schienenlichtschranke Chrom GU10 LED 5,5 W G
Paulmann 955.25 Schienenlichtschranke Chrom GU10 LED 5,5 W G
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99708116
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95525
EAN/GTIN:
     4000870955253
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Farbwechsellampe
LED Reflektorform
URail Schienenspot Smart Home Zigbee Cone Einzelspot inkl. RGBW Leuchtmittel GU10 350lm 5,5W RGBW+ dimmbar 230V Chrom matt Mit dem vielseitigen URail 230V-Schienensystem lassen sich ganz einfach verschiedenste Anwendungsbereiche innerhalb eines Raumes beleuchten. Der Spot Cone mit einem dekorativen Acryl-Ring lässt sich nach Bedarf ausrichten und bringt das Licht genau dorthin, wo es benötigt wird. Bilder, Möbel oder sonstige Dekorationsgegenstände werden durch gezielte Beleuchtung zu besonderen Hinguckern. Je nach Stimmung kann mit dem wechselbaren und smarten Leuchtmittel zwischen echtem Warmweiß, farbigem Licht und verschiedenen Effekten gewählt werden. Die Lampe ist Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Höhe
180 mm
Durchmesser
85 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
20 W
Lampenleistung
5.5 W
Energieeffizienzklasse
G
Energieeffizienzskala
A bis G
Lichtfarbe
Multi, Variabel
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lichtleistung (max.)
350 lm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.